Fluke - AC280 Jeu de 2 sondes à crochet Suregrip, compatibles avec cordons TL22x - AC280

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pinces crocodile
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 600 V
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969103404
Réf. Sonepar
00131910340
Réf. Fournisseur
AC280
Réf. Commerciale
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
pinces crocodile
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
600 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
PVC
capacité de courant:
3 A
Les Atouts de l'article:
Les surfaces surmoulées en caoutchouc et les formes ergonomiques garantissent un confort et une fiabilité optimaux pour permettre à l'utilisateur de se concentrer sur la prise de mesures précises.