Fluke - AC283A Jeu de 2 sondes grippe-fils Suregrip, compatibles avec cordons TL22x - AC283A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pinces crocodile
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 600 V
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969919869
Réf. Sonepar
00131991986
Réf. Fournisseur
AC283A
Marque
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
pinces crocodile
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
600 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
autre
capacité de courant:
1 A
Les Atouts de l'article:
L'AC283A est un ensemble de pinces noires et rouges construites selon la conception Fluke SureGrip ™. Les accessoires SureGrip ™ sont conçus pour améliorer la stabilité des mains glissantes.


