Fluke - AC285-FTP Jeu de 2 pinces crocodiles Suregrip et adaptateurs sondes FTP ou FTPL - AC285-FTP


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pinces crocodile
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 600 V
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969606448
Réf. Sonepar
00131960644
Réf. Fournisseur
AC285-FTP
Réf. Commerciale
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
pinces crocodile
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
600 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
autre
capacité de courant:
10 A
Les Atouts de l'article:
AC285-FTP includes model AC285; a pair of red and black extra large alligator clips plus adaptors to securely attach the AC285 alligator clips to Fluke fused test probes FTP-1; FTPL-1; FTP and FTPL.