Fluke - AC285 Jeu de 2 pinces crocodiles Suregrip, compatibles avec cordons TL22x - AC285
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pinces crocodile
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 600 V
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969103428
Réf. Sonepar
00131910342
Réf. Fournisseur
AC285
Marque
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
pinces crocodile
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
600 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
PVC
capacité de courant:
10 A
Les Atouts de l'article:
Les accessoires SureGrip™ sont conçus pour garantir une prise parfaite en cas de mains glissantes.


