Fluke - AC288 jeu de 2 sondes à pointe fine rétractable pour bornier, compatibles TL22x - AC288


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 600 V
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969783538
Réf. Sonepar
00131000300
Réf. Fournisseur
AC288
Réf. Commerciale
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
sonde de mesure
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
600 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
PVC
Les Atouts de l'article:
Utilisez des connexions sûres et sécurisées pour les bornes en forme de pince et de vis.