Fluke - AC50A-D Pince de courant de fuite AC, 60 A, ouverture de mâchoire 30 m - AC50A-D

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - AC50A-D Pince de courant de fuite AC, 60 A, ouverture de mâchoire 30 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - manuel

  • plage de mesure du courant/CA - 0...60 A

  • type de courant - AC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non

  • ouverture de pinces - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969494960

Réf. Sonepar

00131949496

Réf. Fournisseur

AC50A-D

Marque

Fluke

sélection de la plage de mesure:

manuel

plage de mesure du courant/CA:

0...60 A

type de courant:

AC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

ouverture de pinces:

30 mm

mesure de la tension/CA:

Oui

mesure de la tension/CC:

Non

affichage rétro-éclairé:

Non

indication:

analogique/numérique

indication analogique en barres:

Oui

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Oui

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Oui

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Non

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT II

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

test de continuité:

Oui

indice de protection (IP):

IP2X

Pince de courant de fuite AC, 60 A, Résolution minimum 10 µA ouverture de mâchoire 30 mm

Les Atouts de l'article:

Pince de courant de fuite numérique (AC)