Fluke - AC87 Jeu de 2 pinces industrielles pour jeux de barres, compatibles TL22x - AC87

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pinces crocodile
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 600 V
catégorie de circuit de mesure - CAT III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969077323
Réf. Sonepar
00131907732
Réf. Fournisseur
AC87
Réf. Commerciale
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
pinces crocodile
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
600 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
autre
capacité de courant:
5 A
Les Atouts de l'article:
Les Fluke AC87 sont des pinces crocodiles industrielles pour barres d'alimentation. Il s'agit d'une paire (rouge, noir) de constructions plates à angle droit pour se connecter aux barres d'alimentation.