fin de vie

Fluke - ACD-14 plus Pince de courant AC, 600 A, resistance, temperature - ACD-14 PLUS

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - ACD-14 plus Pince de courant AC, 600 A, resistance, temperature

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - automatique

  • plage de mesure du courant/CC - 0...0 A

  • plage de mesure du courant/CA - 0.01...600 A

  • type de courant - AC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969436083

Réf. Sonepar

00131943608

Réf. Fournisseur

ACD-14 PLUS

Réf. Commerciale

Fluke

sélection de la plage de mesure:

automatique

plage de mesure du courant/CC:

0...0 A

plage de mesure du courant/CA:

0.01...600 A

type de courant:

AC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

ouverture de pinces:

25 mm

mesure de la tension/CA:

Oui

mesure de la tension/CC:

Oui

affichage rétro-éclairé:

Oui

indication:

numérique

indication analogique en barres:

Non

affichage multiple:

Oui

mesure de la résistance:

Oui

mesure de la température:

Oui

mesure de la capacité:

Oui

mesure de la fréquence:

Oui

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Non

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

test de continuité:

Oui

indice de protection (IP):

IP2X

Pince de courant AC, 600 A,VAC-DC, résistance, capacité, température ,Hz, diamètre d'enserrage 25 mm