Fluke - ACDC-52NAV Pince wattmétrique TRMS 600 Aac/dc, puissance, cos phi, THD - ACDC-52NAV

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - ACDC-52NAV Pince wattmétrique TRMS 600 Aac/dc, puissance, cos phi, THD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - automatique

  • plage de mesure du courant/CC - 0.01...600 A

  • plage de mesure du courant/CA - 0.01...600 A

  • type de courant - AC/DC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969556651

Réf. Sonepar

00131000122

Réf. Fournisseur

ACDC-52NAV

Marque

Fluke

sélection de la plage de mesure:

automatique

plage de mesure du courant/CC:

0.01...600 A

plage de mesure du courant/CA:

0.01...600 A

type de courant:

AC/DC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

ouverture de pinces:

42 mm

mesure de la tension/CA:

Oui

mesure de la tension/CC:

Oui

affichage rétro-éclairé:

Oui

indication:

analogique/numérique

indication analogique en barres:

Oui

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Oui

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Oui

mesure de la fréquence:

Oui

mesure de puissance:

Oui

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Oui

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Non

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

test de continuité:

Oui

indice de protection (IP):

IP2X

Pince wattmétrique TRMS 600 Aac/dc, VAC/DC puissance, cos phi, THD, Harmoniques, Hz, capacité, diamètre d'enserrage 37 mm.

Les Atouts de l'article:

Pince multimètre de puissance 600 A (AC/DC) TRMS Navigator™ CAT IV. Elle a unevaleur assignée de CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V avec une mesure de tension jusqu’à 1 000 V CA/CC.