Fluke - AMP 210 Eur, Pince-multimètre TRMS 600 Aac, enserrrage 30 mm - AMP-210-EUR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CC - 0...0 A
plage de mesure du courant/CA - 0.01...600 A
type de courant - AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969770903
Réf. Sonepar
00131000346
Réf. Fournisseur
AMP-210-EUR
Réf. Commerciale
Fluke
sélection de la plage de mesure:
automatique
plage de mesure du courant/CC:
0...0 A
plage de mesure du courant/CA:
0.01...600 A
type de courant:
AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
ouverture de pinces:
30 mm
mesure de la tension/CA:
Oui
mesure de la tension/CC:
Oui
affichage rétro-éclairé:
Oui
indication:
numérique
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Oui
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Oui
mesure de la fréquence:
Oui
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Non
interface:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
test de continuité:
Oui
indice de protection (IP):
IP2X
Les Atouts de l'article:
AMP-210-EUR, PINCE MULTIMÈTRE AC TRMS 600A