Fluke - Appareil de mesure de l?irradiation solaire sans fil IRR2-BT Pro - FLK-IRR2-BT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
plage de mesure de rayonnement - 50...1400 W/m²
avec enregistreur de données - Oui
plage de mesure de la température - -30...100 °C
mesure de la température - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0195112021248
Réf. Sonepar
00131202124
Réf. Fournisseur
FLK-IRR2-BT
Réf. Commerciale
Fluke
indication:
numérique
plage de mesure de rayonnement:
50...1400 W/m²
avec enregistreur de données:
Oui
plage de mesure de la température:
-30...100 °C
mesure de la température:
Oui
capteur de température externe:
Oui
mesure d’inclinaison:
Oui
boussole/repérage des points cardinaux:
Oui
écran à contraste élevé:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
interface:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de l'article:
L´appareil de mesure d´irradiation IRR2-BT se connecte sans fil au SMFT-1000 afin de communiquer en temps réel les mesures d’irradiation et de température, pour des mesures de courbe I-V les plus précises possibles. Si la connexion sans fil est interrompue pour quelque raison que ce soit, l’IRR2-BT continue d’effectuer jusqu’à 17 heures d’enregistrement des données. Cela peut ensuite être adapté aux tests effectués avec le SMFT-1000.