Fluke - BC190/830 Adaptateur secteur universel ScopeMeter série 190 - BC190/830

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
courant de sortie max. 1 - 0.84 A
puissance dissipée - 15 W
finition du raccordement électrique - fiche
1ère sortie secondaire pour tension DC - 17.1...18.9 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0095969829229
Réf. Sonepar
00131982922
Réf. Fournisseur
BC190/830
Marque
Fluke
type de tension d’alimentation:
AC
courant de sortie max. 1:
0.84 A
puissance dissipée:
15 W
finition du raccordement électrique:
fiche
1ère sortie secondaire pour tension DC:
17.1...18.9 V
tension de sortie ajustable:
Non
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
100...240 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
84 VA
stabilisé:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
montage direct possible:
Non
largeur:
79 mm
hauteur:
149 mm
profondeur:
49 mm
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de l'article:
Adaptateur secteur universel pour les outils de test ScopeMeter Fluke série 190.


