Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Fluke - BC500 Chargeur AC pour les testeurs de batterie Fluke série 500 - BC500

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - BC500 Chargeur AC  pour les testeurs de batterie Fluke série 500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 100...240 V

  • tension de charge - 18...18 V

  • fréquence de la tension d’alimentation - 50 Hz

  • chargeur rapide - Non

  • avec fonction décharge - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969765541

Réf. Sonepar

00131000235

Réf. Fournisseur

BC500

Marque

Fluke

tension nominale (Un):

100...240 V

tension de charge:

18...18 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50 Hz

chargeur rapide:

Non

avec fonction décharge:

Non

longueur:

150 mm

largeur:

78 mm

hauteur:

50 mm

Chargeur AC de rechange ou de secours pour les testeurs de batterie Fluke série 500

Les Atouts de l'article:

Chargeur de remplacement ou d'espace AC pour les analyseurs de batterie Fluke série 500. Assure le fonctionnement du cordon d'alimentation et la charge des analyseurs de batterie Fluke série 500.