Fluke - BP120MH Pack batterie NiCd pour ScopeMeter séries 120 et series 43/43B - BP120MH

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - BP120MH Pack batterie NiCd  pour ScopeMeter séries 120 et series 43/43B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 3000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969327237

Réf. Sonepar

00131932723

Réf. Fournisseur

BP120MH

Réf. Commerciale

Fluke

tension nominale:

4.8 V

capacité:

3000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

4

modèle:

Nickel-métal-hydride

longueur:

89 mm

hauteur, borne comprise:

50 mm

largeur:

22 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

-10...50 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

300 g

Bloc-batterie rechargeable NiMH capacité 3000 mAh pour ScopeMeter 120, temps de fonctionnement beaucoup plus long qu'avec la batterie NiCd d'origine

Les Atouts de l'article:

Pack de batterie de remplacement pour les outils de diagnostic ScopeMeter Fluke série 120 et les ÉnergiMètres Fluke 43 et 43B. Le BP120MH est un pack de batterie en nickel-hydrure de métal.