Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Fluke - BP1730-BATTERY pack batterie Li ion 3,7V 2500mAh - pour analyseur série FL173x - BP1730-BATTERY

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - BP1730-BATTERY pack batterie Li ion 3,7V 2500mAh - pour analyseur série FL173x

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - lithium-ion

  • type - autre

  • tension nominale - 3.7 V

  • capacité - 2500 Wh

  • connecteur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969687010

Réf. Sonepar

00131000106

Réf. Fournisseur

BP1730-BATTERY

Marque

Fluke

modèle:

lithium-ion

type:

autre

tension nominale:

3.7 V

capacité:

2500 Wh

connecteur:

autre

application:

cyclique

bornes frontales:

Non

longueur:

73 mm

largeur:

54 mm

hauteur, borne comprise:

9 mm

poids:

61 kg

température ambiante:

-20...60 °C

Pack batterie Li Ion 3,7V 2500mAh - Pièce de rechange pour les analyseurs de la série FL173x

Les Atouts de l'article:

BP1730-BATTERIE, BLOC BATTERIE, LI ION 3.7 2500MAH.