Fluke - BP190 Pack batterie NiMH pour oscilloscope portable Scopemeter série 190 - BP190

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 7.2 V
capacité - 3800 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0095969075725
Réf. Sonepar
00131907572
Réf. Fournisseur
BP190
Marque
Fluke
tension nominale:
7.2 V
capacité:
3800 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
6
modèle:
Nickel-métal-hydride
longueur:
110 mm
hauteur, borne comprise:
30 mm
largeur:
30 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
température ambiante:
-10...50 °C
adapté à une charge rapide:
Oui
poids:
320 g
Les Atouts de l'article:
Jeu de piles NiMH conçues pour être utilisées avec les Fluke ScopeMeter séries 190 et 190C, ainsi que dans la série Fluke 430. La batterie doit être chargée dans l'instrument.


