Fluke - BP290 Pack de batteries simple capacité pour SCM 190 séries II et 430 série II - BP290

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - lithium-ion
type - autre
tension nominale - 10.8 V
capacité - 2500 Wh
connecteur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969601849
Réf. Sonepar
00131960184
Réf. Fournisseur
BP290
Réf. Commerciale
Fluke
modèle:
lithium-ion
type:
autre
tension nominale:
10.8 V
capacité:
2500 Wh
connecteur:
autre
application:
cyclique
bornes frontales:
Non
longueur:
85 mm
largeur:
58 mm
hauteur, borne comprise:
21 mm
poids:
180 kg
température ambiante:
-10...50 °C
Les Atouts de l'article:
Bloc-batterie Single Cap 190-series II