Fluke - BP291 Batterie Li-ion double capacité, pour ScopeMeter 190-series II - BP291
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - lithium-ion
type - autre
tension nominale - 10.8 V
capacité - 5000 Wh
connecteur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0095969580199
Réf. Sonepar
00131102222
Réf. Fournisseur
BP291
Marque
Fluke
modèle:
lithium-ion
type:
autre
tension nominale:
10.8 V
capacité:
5000 Wh
connecteur:
autre
application:
cyclique
bornes frontales:
Non
longueur:
150 mm
largeur:
58 mm
hauteur, borne comprise:
21 mm
poids:
330 kg
température ambiante:
-10...50 °C
Les Atouts de l'article:
BP291, BATTERIE LI-ION, DOUBLE CAPACITÉ, FLUKE 190-SERIESII


