Fluke - BP500 Batterie au lithium-ion 7,4 V 3 000 mAh, pour fluke série 500 - BP500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - lithium-ion
type - autre
tension nominale - 7.4 V
capacité - 3000 Wh
connecteur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969765558
Réf. Sonepar
00131000236
Réf. Fournisseur
BP500
Réf. Commerciale
Fluke
modèle:
lithium-ion
type:
autre
tension nominale:
7.4 V
capacité:
3000 Wh
connecteur:
autre
application:
cyclique
bornes frontales:
Non
longueur:
90 mm
largeur:
28 mm
hauteur, borne comprise:
40 mm
poids:
205 kg
température ambiante:
-20...40 °C
Les Atouts de l'article:
Batterie Li-ion haute capacité 7,4 V 3000 MAH de rechange ou de rechange pour les analyseurs de batterie Fluke série 500.