Fluke - BP7235 pack batterie NiMH pour calibrateur série 74X - BP7235

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - BP7235 pack batterie NiMH pour calibrateur série 74X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 7.2 V

  • capacité - 3500 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969066297

Réf. Sonepar

00131906629

Réf. Fournisseur

BP7235

Marque

Fluke

tension nominale:

7.2 V

capacité:

3500 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

6

modèle:

Nickel-métal-hydride

longueur:

150 mm

hauteur, borne comprise:

22 mm

largeur:

66 mm

diamètre:

22 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

-10...50 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

310 g

Pack Batterie NiMH pour les calibrateurs FLUKE 741, 743 ou 744 caractéristique : 7,2V 3500 mA

Les Atouts de l'article:

Batterie Ni-MH rechargeable 7,2 V 3500 mA-heure. Fournit une autonomie typique de 16 heures lorsqu'il est utilisé dans le calibrateur 700 ou 740.