Fluke - BP7270 pack de batteries Li-ion pour 75x - BP7240

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - BP7270 pack de batteries Li-ion pour 75x

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - lithium-ion

  • type - autre

  • tension nominale - 7.2 V

  • capacité - 4400 Wh

  • connecteur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969600927

Réf. Sonepar

00131960092

Réf. Fournisseur

BP7240

Marque

Fluke

modèle:

lithium-ion

type:

autre

tension nominale:

7.2 V

capacité:

4400 Wh

connecteur:

autre

application:

cyclique

bornes frontales:

Non

longueur:

155 mm

largeur:

70 mm

hauteur, borne comprise:

30 mm

poids:

280 kg

température ambiante:

-10...50 °C

Pack Batterie rechargeable Litium-Ion pour FLUKE-753 et 754 caractéristique : 30 Wh 7,2V

Les Atouts de l'article:

Pack de batterie Li-ion Fluke BP7240 pour le calibrateur de process à mémoires 75x.