Fluke - BP880 double fiche banane bnc / femelle, - BP880

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - BP880 double fiche banane bnc / femelle,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - connecteur

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 500 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT III

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969261463

Réf. Sonepar

00131926146

Réf. Fournisseur

BP880

Réf. Commerciale

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

connecteur

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

4 mm

tension max. de fonctionnement:

500 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

autre

capacité de courant:

10 A

Double fiche banane BNC / femelle.Convertit un cordon d’oscilloscope BNC en fiche banane double pour une connexion à un multimètre numérique

Les Atouts de l'article:

Convertit un cordon d’oscilloscope BNC en fiche banane double pour une connexion à un multimètre numérique.