Fluke - BP881 adaptateur double fiche banane bnc / mâle, - BP881

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - connecteur
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - 4 mm
tension max. de fonctionnement - 500 V
catégorie de circuit de mesure - CAT III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969261609
Réf. Sonepar
00131926160
Réf. Fournisseur
BP881
Réf. Commerciale
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
connecteur
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
4 mm
tension max. de fonctionnement:
500 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
autre
capacité de courant:
10 A
Les Atouts de l'article:
Conçu pour connecter facilement votre multimètre numérique à un cordon de raccordement BNC. Cet adaptateur doit être utilisé lors de la connexion d’accessoires ayant une sortie mâle BNC.