Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Fluke - BP980 Kit de 10 paires de prises bananes doubles - BP980

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - BP980 Kit de 10 paires de prises bananes doubles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - prise banane

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 60 V

  • catégorie de circuit de mesure - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969107006

Réf. Sonepar

00131910700

Réf. Fournisseur

BP980

Marque

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

prise banane

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

4 mm

tension max. de fonctionnement:

60 V

catégorie de circuit de mesure:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

PVC

capacité de courant:

15 A

Kit de 10 prises bananes 4mm doubles (5 rouges, 5 noires) avec orifices de 3,1 mm pour monter câbles ou composants. 30 Vrms ou 60 Vdc, 15 A Max

Les Atouts de l'article:

BP980, KIT DOUBLE FICHE BANANE