Fluke - BTL-A Adaptateur tension/courant pour les analyseurs de batterie série 500 - BTL-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - prise banane
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 600 V
catégorie de circuit de mesure - CAT III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969765503
Réf. Sonepar
00131000241
Réf. Fournisseur
BTL-A
Réf. Commerciale
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
prise banane
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
600 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
PVC
Les Atouts de l'article:
Adaptateur de sonde de tension/courant pour les analyseurs de batterie Fluke série 500. Le BTL-A permet la connexion de cordons de test à fiche banane standard de 4 mm ou d'un adaptateur de pince ampèremétrique.