Fluke - BTL20 Jeu de Sondes afficheur avec rallonge (sans Sonde de température), - BTL20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 600 V
catégorie de circuit de mesure - CAT III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0095969765527
Réf. Sonepar
00131000239
Réf. Fournisseur
BTL20
Marque
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de mesure
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
600 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
PVC
capacité de courant:
0.5 A
Les Atouts de l'article:
Le BTL20 dispose d'un écran LCD intégré, d'une LED à trois lumières pour l'indication d'avertissement de réussite/échec, d'un décompte vocal pour l'identification de la batterie et d'un bouton de sauvegarde intégré.


