Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Fluke - C101 Mallette, dim ext 30.5 x 36 x 10.5 cm dim int 23 x 29 x 6.5 cm - C101

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - C101 Mallette, dim ext 30.5 x 36 x 10.5 cm dim int 23 x 29 x 6.5 cm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - coffret/mallette

  • matériau - plastique

  • nombre total de compartiments - 1

  • hauteur - 305 mm

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969291743

Réf. Sonepar

00131929174

Réf. Fournisseur

C101

Marque

Fluke

modèle:

coffret/mallette

matériau:

plastique

nombre total de compartiments:

1

hauteur:

305 mm

qualité du matériau:

autre

enroulable:

Non

avec bandoulière:

Non

avec poignée télescopique:

Non

avec serrure:

Non

avec mousse:

Oui

avec diviseur:

Non

couleur:

noir

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

plateau amovible:

Non

largeur:

360 mm

profondeur:

105 mm

La mallette peut contenir tous les instruments de test Fluke Industrial. Mousse configurable pour ranger et protéger tous vos instruments.

Les Atouts de l'article:

La mallette peut contenir tous les instruments de test Fluke Industrial. Configurez l'intérieur en mousse pour ranger et protéger tous les instruments dont vous avez besoin dans vos déplacements.