Fluke - C115 sacoche,Compatible avec les Fluke des séries 20, 70, 11X et 170 - C115

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - C115 sacoche,Compatible avec les Fluke des séries 20, 70, 11X et 170

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - sac

  • matériau - plastique

  • nombre total de compartiments - 3

  • hauteur - 240 mm

  • qualité du matériau - polyester (PET)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969400084

Réf. Sonepar

00131940008

Réf. Fournisseur

C115

Marque

Fluke

modèle:

sac

matériau:

plastique

nombre total de compartiments:

3

hauteur:

240 mm

qualité du matériau:

polyester (PET)

enroulable:

Non

avec bandoulière:

Oui

avec poignée télescopique:

Non

avec serrure:

Non

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Non

couleur:

noir

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

plateau amovible:

Non

largeur:

205 mm

profondeur:

75 mm

Sacoche compatible avec les multimètres numériques Fluke des séries 20, 70, 11X et 170 ainsi que d'autres outils de diagnostic au format similaire.

Les Atouts de l'article:

C115,VALISE DE TRANSPORT, POLYESTER, NOIR/JAUNE