Fluke - C116 sacoche, Compatible avec les Fluke des séries 20, 70, 11X, 87V et 170 - C116

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sac
matériau - plastique
nombre total de compartiments - 3
hauteur - 240 mm
qualité du matériau - polyester (PET)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969400091
Réf. Sonepar
00131940009
Réf. Fournisseur
C116
Réf. Commerciale
Fluke
modèle:
sac
matériau:
plastique
nombre total de compartiments:
3
hauteur:
240 mm
qualité du matériau:
polyester (PET)
enroulable:
Non
avec bandoulière:
Oui
avec poignée télescopique:
Non
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Non
couleur:
noir
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
230 mm
profondeur:
65 mm
Les Atouts de l'article:
La mallette de transport souple Fluke C116 inclut un espace rembourré réglable avec séparateur mobile.