Fluke - C11XT Mallette de protection rigide pour Fluke série 110 170 et 320 - C11XT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sac
matériau - plastique
nombre total de compartiments - 2
hauteur - 105 mm
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0195112033180
Réf. Sonepar
00131203318
Réf. Fournisseur
C11XT
Marque
Fluke
modèle:
sac
matériau:
plastique
nombre total de compartiments:
2
hauteur:
105 mm
qualité du matériau:
autre
enroulable:
Non
avec bandoulière:
Non
avec poignée télescopique:
Non
avec serrure:
Non
avec mousse:
Oui
avec diviseur:
Oui
couleur:
noir
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
240 mm
profondeur:
155 mm
Les Atouts de l'article:
La mallette de protection rigide Fluke C11XT est conçue pour transporter la plupart des plus petits multimètres, appareils de mesure de process, multimètres de température et les produits de taille similaire. La mallette est en mousse EVA 600D de haute qualité et prévue pour contenir à la fois outils et accessoires. L´extérieur durable protège davantage vos outils que ne le ferait une mallette souple. Ouverte, la mallette présente une poche zippée sur la gauche pour les accessoires et une poche en filet sur la droite pour les multimètres et autres outils. . . Pour quels produits est-elle adaptée ? . Multimètre numérique TRMS Fluke 175. Multimètre numérique TRMS Fluke 177. Pince multimètre TRMS Fluke 323. Pince multimètre TRMS Fluke 324. Pince multimètre TRMS Fluke 325. Multimètre numérique Fluke 113. Multimètre électrique Fluke 114


