Fluke - C120B sacoche de transport pour ScopeMeter série 120B - C120B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sac
matériau - textile
nombre total de compartiments - 5
hauteur - 240 mm
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969812801
Réf. Sonepar
00131000446
Réf. Fournisseur
C120B
Réf. Commerciale
Fluke
modèle:
sac
matériau:
textile
nombre total de compartiments:
5
hauteur:
240 mm
qualité du matériau:
autre
enroulable:
Non
avec bandoulière:
Oui
avec poignée télescopique:
Non
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Oui
couleur:
noir
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
330 mm
profondeur:
290 mm
Les Atouts de l'article:
Mallette de transport souple pour la série 120B.