Fluke - C125 sacoche pour multimètre et ScopeMeter série 120 - C125

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - C125 sacoche pour multimètre et ScopeMeter série 120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - sac

  • matériau - textile

  • nombre total de compartiments - 2

  • hauteur - 192 mm

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969052894

Réf. Sonepar

00131905289

Réf. Fournisseur

C125

Réf. Commerciale

Fluke

modèle:

sac

matériau:

textile

nombre total de compartiments:

2

hauteur:

192 mm

qualité du matériau:

autre

enroulable:

Non

avec bandoulière:

Non

avec poignée télescopique:

Non

avec serrure:

Non

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Oui

couleur:

noir

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

plateau amovible:

Oui

largeur:

141 mm

profondeur:

58 mm

Sacoche avec une fermeture éclair et pochette externe amovible, pour ScopeMeter série 120 ou multimètre portable avec ses accessoires

Les Atouts de l'article:

L'étui souple du multimètre fluke c125 est doté d'une fermeture à glissière, d'un extérieur en vinyle durable et d'une boucle de ceinture renforcée.Le c125 dispose d'une pochette externe qui peut être détachée pour une flexibilité optimale.