Fluke - C1600 Malette pour multimètre et accessoires, - C1600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - boîte à outils
matériau - plastique
nombre total de compartiments - 2
hauteur - 390 mm
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969240659
Réf. Sonepar
00131924065
Réf. Fournisseur
C1600
Réf. Commerciale
Fluke
modèle:
boîte à outils
matériau:
plastique
nombre total de compartiments:
2
hauteur:
390 mm
qualité du matériau:
autre
enroulable:
Non
avec bandoulière:
Non
avec poignée télescopique:
Non
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Non
couleur:
jaune
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Oui
largeur:
260 mm
profondeur:
200 mm
Les Atouts de l'article:
Le C1600 est une mallette de rangement en plastique moulé solide conçue pour transporter des multimètres numériques portables et des calibrateurs de process Fluke, ainsi que la plupart des accessoires utilisés par ces multimètres.