Fluke - C1620 Sacoche de transport pour mesureur de terre série Fluke 162x - C1620

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - C1620 Sacoche de transport pour mesureur de terre série Fluke 162x

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - sac

  • matériau - plastique

  • nombre total de compartiments - 1

  • hauteur - 550 mm

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969674836

Réf. Sonepar

00131000126

Réf. Fournisseur

C1620

Marque

Fluke

modèle:

sac

matériau:

plastique

nombre total de compartiments:

1

hauteur:

550 mm

qualité du matériau:

autre

enroulable:

Non

avec bandoulière:

Non

avec poignée télescopique:

Non

avec serrure:

Non

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Oui

couleur:

noir

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

plateau amovible:

Non

largeur:

440 mm

profondeur:

280 mm

Sacoche de transport pour mesureur/contrôleur de résistance de terre série Fluke 162x