Fluke - C17XX Sacoche souple pour analyseurs de la série Fluke 173x et 174x - C17XX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sac
matériau - textile
nombre total de compartiments - 2
hauteur - 295 mm
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969786720
Réf. Sonepar
00131000399
Réf. Fournisseur
C17XX
Réf. Commerciale
Fluke
modèle:
sac
matériau:
textile
nombre total de compartiments:
2
hauteur:
295 mm
qualité du matériau:
autre
enroulable:
Non
avec bandoulière:
Oui
avec poignée télescopique:
Non
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Oui
couleur:
noir
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
245 mm
profondeur:
405 mm
Les Atouts de l'article:
Mallette de transport souple pour l'enregistreur d'énergie ou de puissance Fluke 17XX et ses accessoires.