Fluke - C195 Sacoche souple à fermeture éclair avec compartiments de rangement - C195
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - boîte à outils
matériau - textile
nombre total de compartiments - 3
hauteur - 231 mm
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0095969075756
Réf. Sonepar
00131907575
Réf. Fournisseur
C195
Marque
Fluke
modèle:
boîte à outils
matériau:
textile
nombre total de compartiments:
3
hauteur:
231 mm
qualité du matériau:
autre
enroulable:
Non
avec bandoulière:
Oui
avec poignée télescopique:
Non
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Oui
couleur:
noir
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
513 mm
profondeur:
231 mm
Les Atouts de l'article:
Sacoche de transport à fermeture éclair avec compartiments de rangement et bandoulière pour un transport plus facile. Le compartiment principal peut être divisé en trois compartiments plus petits.


