Fluke - C280 Sacoche pour multimètre Fluke 287 et 289 - C280

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - C280 Sacoche pour multimètre Fluke 287 et 289

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - sac

  • matériau - plastique

  • nombre total de compartiments - 2

  • hauteur - 230 mm

  • qualité du matériau - polyester (PET)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969443807

Réf. Sonepar

00131944380

Réf. Fournisseur

C280

Marque

Fluke

modèle:

sac

matériau:

plastique

nombre total de compartiments:

2

hauteur:

230 mm

qualité du matériau:

polyester (PET)

enroulable:

Non

avec bandoulière:

Oui

avec poignée télescopique:

Non

avec serrure:

Non

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Non

couleur:

noir

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

plateau amovible:

Non

largeur:

185 mm

profondeur:

65 mm

Sacoche compatible avec les multimètres numériques Fluke 287 et 289 ainsi que d’autres outils de diagnostic ayant un format similaire

Les Atouts de l'article:

Conçue tout spécialement pour les nouveaux multimètres numériques Fluke287 et 289.