Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Fluke - C33 Sacoche, dimensions 27.9 cm x 9.2 cm x 5.1 cm - C33

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - C33 Sacoche, dimensions 27.9 cm x 9.2 cm x 5.1 cm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - sac

  • matériau - plastique

  • nombre total de compartiments - 2

  • hauteur - 280 mm

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969130202

Réf. Sonepar

00131913020

Réf. Fournisseur

C33

Réf. Commerciale

Fluke

modèle:

sac

matériau:

plastique

nombre total de compartiments:

2

hauteur:

280 mm

qualité du matériau:

autre

enroulable:

Non

avec bandoulière:

Non

avec poignée télescopique:

Non

avec serrure:

Non

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Non

couleur:

noir

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

plateau amovible:

Non

largeur:

115 mm

profondeur:

55 mm

Sacoche dimensions 27.9 cm x 9.2 cm x 5.1 cm compatible avec les série T110 ainsi que d'autres outils de diagnostic au format similaire

Les Atouts de l'article:

La mallette de transport souple C33 est une mallette à outils zippée avec un extérieur en vinyle durable de haute qualité. Il dispose d'une poche intérieure idéale pour ranger vos fils de test ou pour ranger les petits accessoires.