Fluke - C35 Sacoche, dimensions: 7,6 x 15,2 x 22,9 cm - C35
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - sac
matériau - plastique
nombre total de compartiments - 2
hauteur - 220 mm
qualité du matériau - polyester (PET)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969400077
Réf. Sonepar
00131940007
Réf. Fournisseur
C35
Marque
Fluke
modèle:
sac
matériau:
plastique
nombre total de compartiments:
2
hauteur:
220 mm
qualité du matériau:
polyester (PET)
enroulable:
Non
avec bandoulière:
Non
avec poignée télescopique:
Non
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Non
couleur:
noir
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
140 mm
profondeur:
65 mm


