Fluke - C37XT Mallette rigide de protection, dimensions: 315 x 174 x 104 mm - C37XT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sac
matériau - plastique
nombre total de compartiments - 4
hauteur - 76 mm
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0195112033197
Réf. Sonepar
00131203319
Réf. Fournisseur
C37XT
Réf. Commerciale
Fluke
modèle:
sac
matériau:
plastique
nombre total de compartiments:
4
hauteur:
76 mm
qualité du matériau:
autre
enroulable:
Non
avec bandoulière:
Non
avec poignée télescopique:
Non
avec serrure:
Non
avec mousse:
Oui
avec diviseur:
Oui
couleur:
noir
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
277 mm
profondeur:
119 mm
Les Atouts de l'article:
La mallette à outils rigide de protection Fluke C37XT EVA conçue pour transporter la plupart des multimètres et des outils de taille similaire. La mallette est en mousse EVA 600D de haute qualité et est prévue pour contenir à la fois outils et accessoires. Ouverte, elle présente un séparateur articulé avec des sangles réglables pour maintenir votre outil. Sur le côté opposé du séparateur se trouvent des poches supplémentaires, des sangles et de l´espace pour plusieurs accessoires, tels qu´une iFlex et des cordons de mesure. . . Pour quels produits est-elle adaptée ? . Multimètre industriel à réponse moyenne Fluke 83V. Multimètre industriel Fluke 87V. Multimètre pour applications automobiles Fluke 88V Deluxe. Testeur électrique Fluke T+. Testeur électrique Fluke T+ Pro. Vérificateurs d´absence de tension et de continuité Fluke. Multimètre sans fil Fluke série 3000 FC. Multimètre thermique TRMS Fluke 279 FC. Contrôleur de résistance d´isolement Fluke 1507. Multimètre d´isolement Fluke 1577. Multimètre d´isolement Fluke 1587 FC. Multimètre numérique robuste Fluke 27 II. Multimètre numérique robuste Fluke 28 II. Multimètre numérique Fluke 77 IV. Calibrateur de thermocouple Fluke 714B. Calibrateur de boucle volt/mA Fluke 715. Calibrateur de température Fluke 724. ProcessMeter™ Fluke 787B. ProcessMeter™ Fluke 789