Fluke - C437-II Valise rigide de transport 430 series II à roulettes - C437-II

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - charriot
matériau - plastique
nombre total de compartiments - 3
hauteur - 260 mm
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0095969615648
Réf. Sonepar
00131102292
Réf. Fournisseur
C437-II
Réf. Commerciale
Fluke
modèle:
charriot
matériau:
plastique
nombre total de compartiments:
3
hauteur:
260 mm
qualité du matériau:
autre
enroulable:
Oui
avec bandoulière:
Non
avec poignée télescopique:
Oui
avec serrure:
Non
avec mousse:
Oui
avec diviseur:
Non
couleur:
noir
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Oui
plateau amovible:
Non
largeur:
410 mm
profondeur:
610 mm
Les Atouts de l'article:
C437-II, HARD CASE 430 SERIES II AVEC ROULEAUX