Fluke - C550 sacoche à outils, dimensions : 333 x 513 x 231 cm - C550
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - boîte à outils
matériau - plastique
nombre total de compartiments - 25
hauteur - 513 mm
qualité du matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969080644
Réf. Sonepar
00131908064
Réf. Fournisseur
C550
Marque
Fluke
modèle:
boîte à outils
matériau:
plastique
nombre total de compartiments:
25
hauteur:
513 mm
qualité du matériau:
autre
enroulable:
Non
avec bandoulière:
Oui
avec poignée télescopique:
Non
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Oui
couleur:
jaune
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
333 mm
profondeur:
231 mm


