Fluke - C789 sacoche pour multimètre et accessoires, dimensions : 308 x 256 x 77 mm - C789
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - boîte à outils
matériau - plastique
nombre total de compartiments - 3
hauteur - 308 mm
qualité du matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969025089
Réf. Sonepar
00131902508
Réf. Fournisseur
C789
Marque
Fluke
modèle:
boîte à outils
matériau:
plastique
nombre total de compartiments:
3
hauteur:
308 mm
qualité du matériau:
autre
enroulable:
Non
avec bandoulière:
Oui
avec poignée télescopique:
Non
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Oui
couleur:
noir
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
256 mm
profondeur:
77 mm


