Fluke - C799 Sacoche de transport, série 750 et 74X - C799

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - C799 Sacoche de transport, série 750 et 74X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - boîte à outils

  • matériau - textile

  • nombre total de compartiments - 4

  • hauteur - 305 mm

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969600798

Réf. Sonepar

00131960079

Réf. Fournisseur

C799

Marque

Fluke

modèle:

boîte à outils

matériau:

textile

nombre total de compartiments:

4

hauteur:

305 mm

qualité du matériau:

autre

enroulable:

Non

avec bandoulière:

Oui

avec poignée télescopique:

Non

avec serrure:

Non

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Oui

couleur:

noir

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

plateau amovible:

Non

largeur:

229 mm

profondeur:

165 mm

Sacoche de transport souple avec 3 compartiments pour série 750 et 74X avec 2 poches latérales