Fluke - CABLE REEL 25M BL - Bobine câble 25m, bleu - CABLE REEL 25M BL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - 4 mm
tension max. de fonctionnement - 50 V
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969671965
Réf. Sonepar
00131000113
Réf. Fournisseur
CABLE REEL 25M BL
Marque
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de mesure
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
4 mm
tension max. de fonctionnement:
50 V
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
PVC
Les Atouts de l'article:
ENROULEUR DE CÂBLE 25M BL,FLUKE-1623-2/1625-2, 25M BLEU, ENROULEUR DE CÂBLE DE TERRE/TERRE, FIL DE 25M


