Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Fluke - CABLE REEL 25M GR - Bobine câble 25m, vert - CABLE REEL 25M GR

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - CABLE REEL 25M GR - Bobine câble 25m, vert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 50 V

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969671972

Réf. Sonepar

00131000114

Réf. Fournisseur

CABLE REEL 25M GR

Marque

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de mesure

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

4 mm

tension max. de fonctionnement:

50 V

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

PVC

Bobine de câble 25 mètres de longueur, couleur Vert - terminaison par fiches bananes

Les Atouts de l'article:

ENROULEUR DE CABLE 25M GR,FLUKE-1623-2/1625-2, 25M VERT, TERRE/TERRE ENROULEUR DE CABLE, FIL 25M