Fluke - CC 2100 DELTA Sacoche holster pour testeur 2100-delta - CC-2100-DELTA

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - CC 2100 DELTA Sacoche holster pour testeur 2100-delta

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - sac

  • matériau - textile

  • nombre total de compartiments - 1

  • hauteur - 175 mm

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112012956

Réf. Sonepar

00131201295

Réf. Fournisseur

CC-2100-DELTA

Réf. Commerciale

Fluke

modèle:

sac

matériau:

textile

nombre total de compartiments:

1

hauteur:

175 mm

qualité du matériau:

autre

enroulable:

Non

avec bandoulière:

Non

avec poignée télescopique:

Non

avec serrure:

Non

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Non

couleur:

noir

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

plateau amovible:

Non

largeur:

85 mm

profondeur:

50 mm

Sacoche holster de transport pour testeur électrique 2 pôles pince ouverte 2100-delta

Les Atouts de l'article:

Étui pour testeur électrique 2100-Delta TRMS avec test d´intensité