Fluke - CC 2100 Sacoche holster pour testeur 2100 Alfa, Beta ou Gamma - CC-2100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sac
matériau - textile
nombre total de compartiments - 3
hauteur - 390 mm
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0195112014479
Réf. Sonepar
00131201447
Réf. Fournisseur
CC-2100
Réf. Commerciale
Fluke
modèle:
sac
matériau:
textile
nombre total de compartiments:
3
hauteur:
390 mm
qualité du matériau:
autre
enroulable:
Non
avec bandoulière:
Non
avec poignée télescopique:
Non
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Oui
couleur:
noir
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
105 mm
profondeur:
50 mm
Les Atouts de l'article:
La sacoche CC-2100 est destinée aux modèles 2100-ALPHA, 2100-BETA, 2100-GAMMA