fin de vie

Fluke - CC-ACDC Sacoche CC-ACDC, dimensions 300 x 120 x 60 mm - CC-ACDC

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - CC-ACDC Sacoche CC-ACDC, dimensions 300 x 120 x 60 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - sac

  • matériau - textile

  • nombre total de compartiments - 1

  • hauteur - 300 mm

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969367714

Réf. Sonepar

00131936771

Réf. Fournisseur

CC-ACDC

Réf. Commerciale

Fluke

modèle:

sac

matériau:

textile

nombre total de compartiments:

1

hauteur:

300 mm

qualité du matériau:

autre

enroulable:

Non

avec bandoulière:

Oui

avec poignée télescopique:

Non

avec serrure:

Non

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Non

couleur:

noir

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

plateau amovible:

Non

largeur:

120 mm

profondeur:

60 mm

Sacoche CC-ACDC, Nylon, sangle de transport, boucle de ceinture, dimensions extérieures: 300 x 120 x 60 mm