Fluke - CT235A Sonde de courant 1000 Aac-dc, sortie fiches bananes 1mV-A, enserrage 32mm - CT235A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - manuel
plage de mesure du courant/CC - 0.1...1000 A
plage de mesure du courant/CA - 0.1...1000 A
type de courant - AC/DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969414586
Réf. Sonepar
00131941458
Réf. Fournisseur
CT235A
Marque
Fluke
sélection de la plage de mesure:
manuel
plage de mesure du courant/CC:
0.1...1000 A
plage de mesure du courant/CA:
0.1...1000 A
type de courant:
AC/DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
ouverture de pinces:
32 mm
mesure de la tension/CA:
Non
mesure de la tension/CC:
Non
affichage rétro-éclairé:
Non
indication:
numérique
indication analogique en barres:
Oui
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Oui
interface:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
tension max. catégorie de circuit de mesure:
300 V
test de continuité:
Non
indice de protection (IP):
IP2X
mémoire de valeur mesurée:
Non


